2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Ausleger für Kabeltragsystem
  5. 6418635
  • 
Product videos
Product images
AW 55 61 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm, St, FT
 Zurück
 nächstes
Ausleger für Kabeltragsystem - AW 55 61 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm, St, FT - 6418635
OBO BETTERMANNHesteller Logo
OBO BETTERMANN

AW 55 61 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm, St, FT

Rexel Artikelnr.: 
2161664
Hersteller Nummer: 
6418635
EAN Code: 
4012196205035
Produkt Type: 
AW 55 61 FT
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
AW 55 61 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm, St, FT

AW 55 61 FT, Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte B610mm, St, FT

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
610 mm

610 mm

165 mm

Wand- und Stielausleger

Stahl

Stahl

tauchfeuerverzinkt

ohne
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
Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte zur Befestigung an U-Stielen, Konstruktionen und an Wänden.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ausleger für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Ausleger für Kabeltragsystem
Länge 610 mm
Breite 610 mm
Höhe 165 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite 600 mm
Ausführung Wand- und Stielausleger
Winkel_R 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
 
Werkstoffgüte Stahl
Tragfähigkeit 5,5 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Winkel 90
Farbe ohne
RAL-Nummer 7.038
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 73089059