false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

KTA 100, Hängestiel/Wandausleger, standard, 45X110 mm, zul. F bei L/2=2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

  • KTA 100, Hängestiel/Wandausleger, standard, 45X110 mm, zul. F bei L/2=2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
  • KTA 100, Hängestiel/Wandausleger, standard, 45X110 mm, zul. F bei L/2=2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
KTA 100, Hängestiel/Wandausleger, standard, 45X110 mm, zul. F bei L/2=2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
Produkt Type: KTA 100
Hersteller Nummer: 4013339186907
Rexel Artikelnr.: 2022180
EAN Code: 4013339186907

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Ausleger für Kabeltragsystem
Ausleger für Kabeltragsystem
Feature Feature details
Länge 110 mm
Breite 40 mm
Höhe 45 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 70...100 mm
Ausführung Wandausleger
Winkel_R 90...90 °
Tragfähigkeit 2,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Farbe ohne
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community