2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Ausleger für Kabeltragsystem
  5. 4013339187508
  • 
Product videos
360°
Product images
KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
 Zurück
 nächstes
Ausleger für Kabeltragsystem - KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör - 4013339187508
NIEDAXHesteller Logo
NIEDAX

KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Rexel Artikelnr.: 
2022183
Hersteller Nummer: 
4013339187508
EAN Code: 
4013339187508
Produkt Type: 
KTA 400
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
KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 20 / 240
Hängestiel- und Wandausleger, standard, zur Wand- und Hängestielmontage, einschließlich galv. verz.en anteilmäßigem Befestigungszubehör. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. Zur Verwendung im Funktionserhalt/Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR 11/2005 bitte Zusatzvorschriften beachten! Der Einsatz des KTA... im Funktionserhalt ist nur in Verbindung mit KAWG 12 zu verwenden! VDE zertifiziert! Abmessung (ca. Maße) Auflagehöhe H : 75 mm Auflagelänge L : 410 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger : Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ausleger für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Oft zusammen gekauft

Aktueller Artikel
KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

NIEDAX

KTA 400, Hängestiel- und Wandausleger, standard, 75x410 mm, 2,5 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.


FLM 6X12, Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, inkl. verz. Flanschmutter

NIEDAX

FLM 6X12, Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, gal. verz. DIN EN ISO 2081/4042, inkl. verz. Flanschmutter

Warnung! Preis kann aktuell nicht abgerufen werden.

Menge: 1
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
Ausleger für Kabeltragsystem
Länge 410 mm
Breite 50 mm
Höhe 75 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50...400 mm
Ausführung Wand- und Stielausleger
Winkel_R 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
 
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
Tragfähigkeit 2,5 kN
Winkel 90
Farbe ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059