2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Ausleger für Kabeltragsystem
  5. 4013339183654
  • 
Product videos
Product images
KTTSS 600, Klemmausleger, sehr schwer, 206x630 mm, 8,53 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
 Zurück
 nächstes
Ausleger für Kabeltragsystem - KTTSS 600, Klemmausleger, sehr schwer, 206x630 mm, 8,53 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 - 4013339183654
NiedaxHesteller Logo
Niedax

KTTSS 600, Klemmausleger, sehr schwer, 206x630 mm, 8,53 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Rexel Artikelnr.: 
2336783
Hersteller Nummer: 
4013339183654
EAN Code: 
4013339183654
Produkt Type: 
KTTSS 600
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
KTTSS 600, Klemmausleger, sehr schwer, 206x630 mm, 8,53 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

KTTSS 600, Klemmausleger, sehr schwer, 206x630 mm, 8,53 kN, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
630 mm

28 mm

206 mm

Klemmausleger

Stahl

rostfreier Stahl

feuerverzinkt

ohne
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
Klemmausleger, sehr schwere Ausführung, zur Wandmontage und zur Klemmbefestigung an blanken Stahlträgern mit einer Flanschbreite von = 100 mm bis = 320 mm, erforderliches Klemmzubehör an T-Trägern, wie 2 x SKM 12x..., 2 x UGM 12 und 2 x HSKS..., bitte gesondert bestellen. Erforderliches Befestigungszubehör für Weitspannkabelrinnen/-leitern bitte gesondert bestellen. Die Klemmbefestigung sollte symmetrisch und die Schrauben so nah wie möglich am Flansch angebracht werden. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur in Verbindung mit HSKS..., UGM 12 und Schrauben M 12, Festigkeitsklasse 10.9, die mit einem Vorspanndrehmoment von 123 Nm anzuziehen sind. Speziell bei Anschlüssen, die vertikale Lasten über Reibung übertragen müssen, ist unbedingt auf das Schraubenanzugsmoment zu achten und mit dem Drehmomentenschlüssel zu überprüfen! Die angegebenen Belastungswerte gelten immer nur für Verbindungen aus Stahl auf Stahl (z.B. Profilklemmen). Nach Einbringen der halben Last ist das Anzugsdrehmoment der Schrauben nochmals zu überprüfen. Gefahr des Abrutschens! Sind Stahlstützen mit einem Brandschutzanstrich versehen, darf dieser nicht ohne Rücksprache und schriftlicher Freigabe des Auftraggebers bzw. der Bauleitung entfernt werden. In jedem Fall ist die Einleitung der Lasten ins Bauwerk mit der Bauplanung bzw. Bauleitung abzustimmen. Abmessung (ca. Maße) Auflagehöhe H : 206 mm Winkelbreite B : 400 mm Auflagelänge L : 630 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 8,53 kN im System geprüft, gilt für Trägerflanschbreiten = 220 mm und = 300 mm. Tragfähigkeit F2 bei L/2 : 10 kN im System geprüft, gilt für Trägerflanschbreiten = 220 mm Werkstoff Ausleger : Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461 Flanschstärke des Trägers in mm : [Kundenangabe erforderlich]

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Ausleger für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Ausleger für Kabeltragsystem
Länge 630 mm
Breite 28 mm
Höhe 206 mm
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite 50...600 mm
Ausführung Klemmausleger
Winkel_R 90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
 
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Oberfläche feuerverzinkt
Tragfähigkeit 8,53 kN
Winkel 90
Farbe ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059