false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DBV 60 400 F FS, Deckel für Vertikalbogen 90° fallend B400mm, St, FS

Produkt Type: DBV 60 400 F FS
Hersteller Nummer: 7130868
Rexel Artikelnr.: 2090707
EAN Code: 4012195047742

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Deckel Bogen für Kabeltragsystem
Deckel Bogen für Kabeltragsystem
Feature Feature details
Abbiegung (Winkel) 90°
Breite
400 mm
Länge
400 mm
Geeignet für Kabelrinne Ja
Geeignet für Gitterrinne Nein
Geeignet für Kabelleiter Nein
Befestigungsart
Drehriegel
Scharnierend Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Farbe
ohne
RAL-Nummer 7.038
Richtungsänderung horizontal
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community