Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
NIEDAX
SKRWR 50, Schutzkappe, rechts, zur Abdeckung der Trennstegenden mit Höhe 50 mm, Kunststoff, PVC-weich, Farbe schwarz
Rexel Artikelnr.: 2863282
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
WSWV 150 E3, Winkelverbinder, horizontal, 151,5x500 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2545318
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
GRS 110.100 E3, Gitterrinne, U-förmig, 110x100x3000 mm, Draht-Ø 4,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303
Rexel Artikelnr.: 2813161
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
FLM 8X16 F, Flachrundkopfschraube M8, ähnl. DIN 603, Länge 16 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter
Rexel Artikelnr.: 2127554
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
FLM 6X12 F, Flachrundkopfschraube M6, ähnl. DIN 603, Länge 12 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmutter
Rexel Artikelnr.: 2127551
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
WSV 150.500, Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2128307
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
GRTB 6 E3, Trennstegbefestigungsklemme, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303
Rexel Artikelnr.: 2621416
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
WDV 400 E3, Deckel für WSL/WRL mit Stoßleiste, 404x3000 mm, mit Drehriegel, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
Rexel Artikelnr.: 2680518
Min: 6 Meter , Vielfaches 6 Meter
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
WSGV 150 E3, Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 151,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2545317
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
NIEDAX
GRVS 5 E3, Schraubenloser Stoßstellenverbinder, für Draht-Ø 4,0-5,0 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, AISI 304
Rexel Artikelnr.: 2545395
Min: 20 Stück , Vielfaches 20 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Deckelklammer für Kabeltragsystem
Deckelklammer für Kabeltragsystem | |
Geeignet für Gitterrinne | Nein |
---|---|
Geeignet für Kabelleiter | Nein |
Geeignet für Kabelrinne | Nein |
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoffgüte | rost- und säurebeständiger Stahl |
---|---|
Oberfläche | unbehandelt |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 83024900 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.