2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Hängestiel für Kabeltragsystem
  5. 4013339169405
  • 
Product videos
Product images
HUF 50/800, Hängestiel, U-Profil, 50x22x805 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
 Zurück
 nächstes
Hängestiel für Kabeltragsystem - HUF 50/800, Hängestiel, U-Profil, 50x22x805 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 - 4013339169405
NiedaxHesteller Logo
Niedax

HUF 50/800, Hängestiel, U-Profil, 50x22x805 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Rexel Artikelnr.: 
2127275
Hersteller Nummer: 
4013339169405
EAN Code: 
4013339169405
Produkt Type: 
HUF 50/800
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
HUF 50/800, Hängestiel, U-Profil, 50x22x805 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

HUF 50/800, Hängestiel, U-Profil, 50x22x805 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Bestellung abschließen
 Zeige weitere Varianten dieses Artikels |
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
805 mm

U-Profil

Stahl

rostfreier Stahl

feuerverzinkt

ohne
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
Hängestiel, U-Profil mit angeschweißter Kopfplatte, System HUF 50/..., für Ausleger zur ein- und beidseitigen Verlegung, beidseitige Anordnung der Ausleger horizontal auf gleicher Höhe mittels Distanzstück UD 24 möglich. Aus statischen Gründen und um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu ermöglichen, muss der Ausleger im Abstand von x=50 mm (Auslegerunterkante bis Hängestielende), oberhalb des Hängestielendes montiert werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! für Ausleger : KTUL... KTUM... für Doppelausleger : KTDL... für Zentralabhängung : ZKU... ≤ 400 mm Länge für Ausleger : KTUG... ≤ 400 mm Länge (Funktionserhalt) für Ausleger : KTU... ≤ 400 mm Länge in Verbindung mit Konsolenadapter KAWG 12 (Funktionserhalt) Abmessung (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 140 x 40 x 5 mm Bef. Lochung : 13 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm U-Profil : 50 x 22 x 2 mm Profillochung, einreihig : 12 x 30 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 805 mm Werkstoff : Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Hängestiel für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Hängestiel für Kabeltragsystem
Länge 805 mm
Profilbreite 22 mm
Profilhöhe 50 mm
Ausführung U-Profil
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
 
Oberfläche feuerverzinkt
Tragfähigkeit 2 kN
Farbe ohne
Gewicht 1,31556 kg
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059