2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Hängestiel für Kabeltragsystem
  5. 6361099
  • 
Product videos
Product images
IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT
 Zurück
 nächstes
Hängestiel für Kabeltragsystem - IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT - 6361099
IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT
IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT
OBO BettermannHesteller Logo
OBO Bettermann

IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT

Rexel Artikelnr.: 
2161596
Hersteller Nummer: 
6361099
EAN Code: 
4012196196517
Produkt Type: 
IS 8 K 50 FT
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
IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT

IS 8 K 50 FT, Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte 80x42x500, St, FT

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
500 mm

I-Profil

Stahl

Stahl

tauchfeuerverzinkt

ohne
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
Hängestiel mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Am Hängestiel können einseitig und beidseitig Stielausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 stufenlos befestigt werden.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Hängestiel für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Hängestiel für Kabeltragsystem
Länge 500 mm
Profilbreite 80 mm
Profilhöhe 42 mm
Ausführung I-Profil
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte Stahl
 
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Tragfähigkeit 9,6 kN
Farbe ohne
Gewicht 3,8 kg
Newlec Nein
Herkunftsland Ungarn
Zolltarifnummer 73089059