false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SL 62 100 A4, Kabelleiter Schiffbau mit Trapez-Sprosse 40x110x3000, V4A, A4, GB

Produkt Type: SL 62 100 A4
Hersteller Nummer: 7097358
Rexel Artikelnr.: 2210256
EAN Code: 4012195707080

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 3 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 3 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelleiter/Weitspannkabelleiter
Kabelleiter/Weitspannkabelleiter
Feature Feature details
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Seitenlochung Ja
Ausführung der Sprosse Profil gelocht
Befestigung der Sprosse geschweißt
Höhe
40 mm
Breite
100 mm
Länge
3.000 mm
Sprossenmittenabstand 300 mm
Weitspann-Ausführung Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Ja
Werkstoffgüte
rostfreier Stahl
Oberfläche
sonstige
Farbe
steingrau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community