2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Kabelrinne/Weitspannkabelrinne
  5. 6060102
  • 
Product videos
Product images
MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS
 Zurück
 nächstes
Kabelrinne/Weitspannkabelrinne - MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS - 6060102
MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS
MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS
OBO BETTERMANNHesteller Logo
OBO BETTERMANN

MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS

Rexel Artikelnr.: 
2162758
Hersteller Nummer: 
6060102
EAN Code: 
4012196061815
Produkt Type: 
MKS 110 FS

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
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
MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS

MKS 110 FS, Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 110x100x3000, St, FS

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 6
MKS 110 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 110 mm Seitenhöhe.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelrinne/Weitspannkabelrinne 
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
Kabelrinne/Weitspannkabelrinne
Höhe 110 mm
Breite 100 mm
Materialstärke 1 mm
Länge 3.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 10.800 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung mitgelieferter Verbinder
 
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Farbe ohne
Gewicht 2,68 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Weitspann-Ausführung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059