false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

RL 110.200 F OV, Kabelrinne, 110x200x3000 mm, t=1,0 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, ohne Verbinder

Produkt Type: RL 110.200 F OV
Hersteller Nummer: 4013339030033
Rexel Artikelnr.: 2198739
EAN Code: 4013339030033

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 3 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 3 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelrinne/Weitspannkabelrinne
Kabelrinne/Weitspannkabelrinne
Feature Feature details
Höhe
110 mm
Breite
200 mm
Materialstärke 1 mm
Länge
3.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 21.980 mm²
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung
ohne Verbinder
Weitspann-Ausführung Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte
rostfreier Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Farbe
verzinkt
Mit Oberteil Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community