2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Kabelrinne/Weitspannkabelrinne
  5. 4013339210008
  • 
Product videos
Product images
RL 50.050/6 =6m, Mini-Kabelrinne, 50x50x6000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
 Zurück
 nächstes
Kabelrinne/Weitspannkabelrinne - RL 50.050/6 =6m, Mini-Kabelrinne, 50x50x6000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör - 4013339210008
NiedaxHesteller Logo
Niedax

RL 50.050/6 =6m, Mini-Kabelrinne, 50x50x6000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Rexel Artikelnr.: 
2336548
Hersteller Nummer: 
4013339210008
EAN Code: 
4013339210008
Produkt Type: 
RL 50.050/6 =6m
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
 Meter

Min: 6 Meter , Vielfaches 6 Meter
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
RL 50.050/6 =6m, Mini-Kabelrinne, 50x50x6000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

RL 50.050/6 =6m, Mini-Kabelrinne, 50x50x6000 mm, t=0,75 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
50 mm

50 mm

6.000 mm

mitgelieferter Verbinder

Stahl

rostfreier Stahl

bandverzinkt

ohne
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 12 / 1350
Mini-Kabelrinne, nach DIN EN IEC 61537, C-förmig, mit durchgängier Boden- und Seitenperforation, einschließlich einstückigem U-förmigen Stoßstellenverbinder RV 50... und anteilmäßigem Befestigungszubehör. Abmessung (ca. Maße) H x B : 50 x 50 mm Materialstärke : 0,75 mm Mittellochung : Ø 15 mm mittiger Lochabstand : 107 mm Lieferlänge : 6000 mm Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelrinne/Weitspannkabelrinne 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Kabelrinne/Weitspannkabelrinne
Höhe 50 mm
Max. sichere Arbeitslast nach IEC 61537 0,8
Breite 50 mm
Materialstärke 0,9 mm
Länge 6.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 2.300 mm²
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Mit Oberteil Nein
Seitenlochung Ja
Montagelochung im Boden Ja
NATO-Lochbild Nein
Ausführung mitgelieferter Verbinder
 
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Spannweite zwischen den Trägern nach IEC 61537 1.500 mm
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Oberfläche bandverzinkt
Farbe ohne
Gewicht 0,94942 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537 Typ II
Weitspann-Ausführung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059