Kabelrinne MKS gelocht 60x100x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Höhe
Breite
Materialstärke
Länge
Nutzbarer Querschnitt
Mit Oberteil
Seitenlochung
Montagelochung im Boden
NATO-Lochbild
Ausführung
Art der Verbindung
Geeignet für Funktionserhalt
Werkstoff
Werkstoffgüte
Oberflächenschutz
Farbe
Gewicht
Belastungstesttyp nach IEC 61537
Mögliche Stützabstände
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Weitspann-Ausführung
Art des Verbinders
Rostfreier Stahl, gebeizt
Newlec