false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

2986/100 FL, Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x100 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Produkt Type: 2986/100 FL
Hersteller Nummer: 4013339873104
Rexel Artikelnr.: 2198781
EAN Code: 4013339873104

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stiel/Profilschiene
Stiel/Profilschiene
Feature Feature details
Länge
100 mm
Breite
40 mm
Höhe
22 mm
Schlitzbreite 16 mm
Materialstärke 2 mm
Profilform C-Profil
Ausführung
Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Lochbreite 11,5 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Widerstandsmoment ly 1,38 cm4
Flächenträgheitsmoment ly 4,53 cm4
Flächenträgheitsmoment lz 1,38 cm4
Widerstandsmoment lz 4,53 cm4
Widerstandsmoment Wy 2,27 cm³
Widerstandsmoment Wz 1,11 cm³
Geeignet für Funktionserhalt Ja
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
rostfreier Stahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Farbe
ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73269098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community