false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AML3518P0800FT, Profilschiene gelocht, Schlitzweite 16,5mm 800x35x18, St, FT

Produkt Type: AML3518P0800FT
Hersteller Nummer: 1119678
Rexel Artikelnr.: 2834380
EAN Code: 4012195059295

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stiel/Profilschiene
Stiel/Profilschiene
Feature Feature details
Länge
800 mm
Breite
35 mm
Höhe
18 mm
Schlitzbreite 16,5 mm
Materialstärke 1,5 mm
Profilform C-Profil
Ausführung
Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Lochbreite 16,5 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Widerstandsmoment ly 0,4418 cm4
Widerstandsmoment lz 1,8384 cm4
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
Edelstahl
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Farbe
ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community