false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SOHO-6HE/MO/LEI, Montageleiste, 10 Zoll, 6HE

Produkt Type: SOHO-6HE/MO/LEI
Hersteller Nummer: 267141
Rexel Artikelnr.: 2619851
EAN Code: 4015082671419

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stiel/Profilschiene
Stiel/Profilschiene
Feature Feature details
Länge
14 mm
Breite
36,5 mm
Höhe
144 mm
Schlitzbreite 0 mm
Materialstärke 1,5 mm
Profilform flaches Profil
Ausführung
Einfachprofil
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Lochbreite 9,5 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Tragfähigkeit 0 kN
Widerstandsmoment ly 0 cm4
Widerstandsmoment lz 0 cm4
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
Stahlblech
Oberfläche
beschichtet
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer 7.035
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection