false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

U 6040/1500 E3, U-Profil, 60x40x1500 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303

Produkt Type: U 6040/1500 E3
Hersteller Nummer: 4013339892082
Rexel Artikelnr.: 2198270
EAN Code: 4013339892082

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stiel/Profilschiene
Stiel/Profilschiene
Feature Feature details
Länge
1.500 mm
Breite
40 mm
Höhe
60 mm
Schlitzbreite 40 mm
Materialstärke 4 mm
Profilform U-Profil
Ausführung
Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Lochbreite 13 mm
Mit Zahnung Nein
Abbrechbar Nein
Flächenträgheitsmoment ly 6,92 cm4
Widerstandsmoment ly 6,92 cm4
Flächenträgheitsmoment lz 20,4 cm4
Widerstandsmoment lz 20,4 cm4
Widerstandsmoment Wy 2,57 cm³
Widerstandsmoment Wz 6,82 cm³
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
rostfreier Stahl
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community