Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
NIEDAX
WSV 150.500, Stoßstellenverbinder, 151,5x500 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2128307
Min: 1 Stück
NIEDAX
SKRWL 50, Schutzkappe, links, zur Abdeckung der Trennstegenden mit Höhe 50 mm, Kunststoff, PVC-weich, Farbe schwarz
Rexel Artikelnr.: 2863283
Min: 1 Stück
NIEDAX
WSAS 150.300 S, Abschlusssstück für WSL/WRL, 150x300 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2812374
Min: 1 Stück
NIEDAX
WSAS 150.400 S, Abschlusssstück für WSL/WRL, 150x400 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
Rexel Artikelnr.: 2812373
Min: 1 Stück
NIEDAX
GR 40.040 E3, Gitterrinne, U-förmig, 40x40x3000 mm, Draht-Ø 3,5 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303gebeizt
Rexel Artikelnr.: 2756919
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
NIEDAX
FLM 8X16 F, Flachrundkopfschraube M8 ähnlich DIN 603, Länge 16 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461/10684, inkl. verz. Flanschmu
Rexel Artikelnr.: 2127554
Min: 1 Stück
NIEDAX
GRV 6 E3, Universalverbinder, zweiteilig, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303
Rexel Artikelnr.: 2629425
Min: 1 Stück
NIEDAX
WRL 150.300/3, Weitspannkabelrinne, 150x300x3000 mm, t=1,5 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
Rexel Artikelnr.: 2336613
Min: 3 Meter , Vielfaches 3 Meter
NIEDAX
GRVS 4 E3, Schraubenloser Stoßstellenverbinder, für Draht-Ø 3,5-4,0 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303
Rexel Artikelnr.: 2677840
Min: 1 Stück
NIEDAX
FLM 6X12 E3, Flachrundkopfschraube M6 ähnlich DIN 603, Länge 12 mm, Edelst. Werkstoff-Nr.: 1.4301,1.4303, inkl. verz. Flanschmutter
Rexel Artikelnr.: 2128634
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Trennwand für Kabeltragsystem
Trennwand für Kabeltragsystem | |
Farbe | ohne |
---|---|
Herstellerfarbe | verzinkt |
Oberfläche | bandverzinkt |
RAL-Nummer | 7.038 |
Rostfreier Stahl, gebeizt | Nein |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoffgüte | rostfreier Stahl |
Länge | 3.000 mm |
Trennwandhöhe | 80 mm |
Befestigungsart | schraubbar |
Befestigungslochung | Ja |
---|---|
Ausführung | L-Profil |
Geeignet für Funktionserhalt | Nein |
Geeignet für Gitterrinne | Ja |
Geeignet für Kabelleiter | Ja |
Geeignet für Kabelrinne | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 73089059 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.