2. Installation
  3. Kabeltragsysteme
  4. Verbinder für Kabeltragsystem
  5. 4013339058167
  • 
Product videos
Product images
GTL 40 V, Gitterrinnen Aufhängelasche, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert
 Zurück
 nächstes
Verbinder für Kabeltragsystem - GTL 40 V, Gitterrinnen Aufhängelasche, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert - 4013339058167
NiedaxHesteller Logo
Niedax

GTL 40 V, Gitterrinnen Aufhängelasche, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert

Rexel Artikelnr.: 
2907335
Hersteller Nummer: 
4013339058167
EAN Code: 
4013339058167
Produkt Type: 
GTL 40 V
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
GTL 40 V, Gitterrinnen Aufhängelasche, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert

GTL 40 V, Gitterrinnen Aufhängelasche, Stahl, galvanisch verzinkt DIN EN ISO 2081, blaupassiviert

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
Längsverbinder

59 mm

Stahl

rostfreier Stahl

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

ohne
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 50
Gitterrinnen-Aufhängelasche, galvanisch verzinkt nach DIN 50961, blaupassiviert, zur Erstellung von durchlaufenden Gitterrinnen und zur variablen Herstellung von Formstücken. Abmessung : 40 x 59 mmm Mittellochung : Ø 8,5 mm

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Verbinder für Kabeltragsystem 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Verbinder für Kabeltragsystem
Ausführung Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal Nein
Gelenkverbinder vertikal Nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite 40...600 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht 3,5...5 mm
Länge 59 mm
 
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt Nein
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe ohne
Newlec Nein
Herkunftsland Frankreich
Zolltarifnummer 73089059