false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DBLG 20 100 FS, Distanzbügel für Gitterrinne B100mm, St, FS

Produkt Type: DBLG 20 100 FS
Hersteller Nummer: 6015654
Rexel Artikelnr.: 2834853
EAN Code: 4012196961580

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wand- und Deckenbügel für Kabeltragsystem
Wand- und Deckenbügel für Kabeltragsystem
Feature Feature details
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite 100 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 105 mm
Geeignet für max. Rinnen-/Leiterhöhe 105 mm
Ausführung
Wand-/Deckenbügel Trapezprofil
Geeignet für Gitterrinne Ja
Geeignet für Kabelleiter Nein
Geeignet für Kabelrinne Nein
Rinnenbefestigung Haltenase
Tragfähigkeit 600 N
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
PVC
Oberfläche
bandverzinkt
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community