false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

KT-M16, Durchstecktüllen, KT-M16, Zubehör für Steuerungsbau

Produkt Type: KT-M16
Hersteller Nummer: 216983
Rexel Artikelnr.: 2623775
EAN Code: 4015082169831

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Durchführungstülle
Durchführungstülle
Feature Feature details
Ausführung
geschlossen
Einsatz für Kabelverschraubung Nein
Kabeleinführung
rund
Für Langloch Nein
Anzahl der Kabel_R 1
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 1...9 mm
Bohrungsdurchmesser 16,5 mm
Für Wandstärke 1...9,5 mm
Gewindemaß (metrisch) 16
Gesamtlänge 0 mm
Mit Zugentlastung_L Nein
Schrumpftechnik Nein
Winkelausführung Nein
Werkstoff
Thermoplast
Werkstoffgüte
Polyethylen
Halogenfrei
Ja
Farbe
grau
Gasdicht Ja
Feuerfest Nein
Wasserdicht Ja
Schutzart (IP)
IP66
Einsatztemperatur_R -5...40 °C
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection