Artikelnummer/EAN
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
  2. Installation
  3. Kabelverschraubungen
  4. Kabelverschraubung
  5. 400715
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Kabelverschraubung - CG.NA.M20.SS.C.16.K50, Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M20.SS.C.16.K50 - 400715
Kabelverschraubung - CG.NA.M20.SS.C.16.K50, Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M20.SS.C.16.K50 - 400715
Pepperl+FuchsHesteller Logo
Pepperl+Fuchs

CG.NA.M20.SS.C.16.K50, Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M20.SS.C.16.K50

Rexel Artikelnr.: 
2995187
Hersteller Nummer: 
400715
EAN Code: 
4050143070763
Produkt Type: 
CG.NA.M20.SS.C.16.K50
Rezension schreiben

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Packen

Min: 1 Packen
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
CG.NA.M20.SS.C.16.K50, Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M20.SS.C.16.K50

CG.NA.M20.SS.C.16.K50, Kabelverschraubungen, Metall, für unarmierte Kabel CG.NA.M20.SS.C.16.K50

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP66

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Metallverschraubung für Kabel ohne Armierung; Ex II 2 G, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb; Ex II 2 D, Ex tb IIIC Db; Gewinde: metrisch M20; Klemmbereich [mm]: 10-16; Material: Edelstahl AISI 316; Gewindelänge: 16mm; Dichtung: Chloropren; Inhalt:; 50x Kabelverschraubung; 1x Kurzanleitung

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelverschraubung 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Kabelverschraubung
Schutzart (IP) IP66
Newlec Nein
 
Herkunftsland Türkei
Zolltarifnummer 73181575
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.