Artikelnummer/EAN
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
  2. Installation
  3. Kabelverschraubungen
  4. Kabelverschraubung
  5. 22742501
  • 
Product videos
Product images
KVR M25-MGM, KVR M25-MGM Kabelverschraubung
 Zurück
 nächstes
Kabelverschraubung - KVR M25-MGM, KVR M25-MGM Kabelverschraubung - 22742501
SpelsbergHesteller Logo
Spelsberg

KVR M25-MGM, KVR M25-MGM Kabelverschraubung

Rexel Artikelnr.: 
2868014
Hersteller Nummer: 
22742501
EAN Code: 
4013902012558
Produkt Type: 
KVR M25-MGM
Rezension schreiben
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
KVR M25-MGM, KVR M25-MGM Kabelverschraubung

KVR M25-MGM, KVR M25-MGM Kabelverschraubung

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
IP68

grau

Ja

unbehandelt

Kunststoff

Polyamid (PA)

gerade

Nein

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche

Zubehör / Ähnliches

  • AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 25

    HENSEL

    AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 25

    Rexel Artikelnr.: 2691400
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
    AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 25

    AKM 25, Anbau-Kabelstutzen, IP 67, M 25
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
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 25 / 150
Kabelverschraubung IP68 mit Zugentlastung, Polyamid, M_ x 1,5mm, mit Gegenmutter

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Kabelverschraubung 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Kabelverschraubung
Biegeschutz Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Schutzart (IP) IP68
Geschirmt Nein
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 11 mm
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde k.A.
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Gewindesteigung 1,5 mm
Farbe grau
Glasfaserverstärkt Ja
Halogenfrei Ja
Oberfläche unbehandelt
RAL-Nummer 7.035
Schlagfest Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Polyamid (PA)
Einsatztemperatur -25...100
Einsatztemperatur_R -25...100 °C
 
Geeignet für Kabeldurchmesser 9...16
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 9...16 mm
Schlüsselweite 27 mm
Sechskant Eckmaß 31,5 mm
Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
EMV-Ausführung Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Für bewehrte Kabel Nein
In Öffnung einrastend Nein
Mehrfach Dichteinsatz Nein
Mit Gegenmutter Ja
Mit Zugentlastung Ja
Mit Zugentlastung_L Ja
Teilbare Verschraubung Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39269097
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
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen wünschen zu verwalten.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.