false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Kabelverschraubung Progress Ms M100x3, Kabel Ø 78.0-85.0 mm

Produkt Type: 1000.100.850
Hersteller Nummer: 1000.100.850
Rexel Artikelnr.: 2830098
EAN Code: 7611614228860

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Feature Feature details
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 100
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde k.A.
Gewindesteigung 3 mm
Gewindelänge 22 mm
Schlüsselweite 115 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 78...85 mm
Werkstoff
Metall
Werkstoffgüte
Messing
Oberfläche
vernickelt
Halogenfrei
Ja
Glasfaserverstärkt Nein
Schutzart (IP)
IP68
Schlagfest Ja
Farbe
Messing
Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Nein
Ausführung
gerade
Mehrfach Dichteinsatz Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Mit Zugentlastung_L Ja
Art der Dichtung Dichtring
Teilbare Verschraubung Nein
Einsatztemperatur_R -40...100 °C
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 74199990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community