false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Paket best.aus:1x1234P2901 und 1x 3420/29

Produkt Type: 2006176+2013100
Hersteller Nummer: 2006176+2013100
Rexel Artikelnr.: 2929279
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Feature Feature details
Gewindeart PG
Gewindenenngröße metrisch/PG 29
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde k.A.
Gewindesteigung 1,588 mm
Gewindelänge 11 mm
Schlüsselweite 46 mm
Sechskant Eckmaß 47 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 18...25 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polystyrol
Oberfläche
unbehandelt
Halogenfrei
Ja
Glasfaserverstärkt Nein
Schutzart (IP)
IP20
Schlagfest Ja
Farbe
lichtgrau
Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Nein
Ausführung
gerade
Mehrfach Dichteinsatz Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Mit Zugentlastung_L Nein
Art der Dichtung Dichtring
Teilbare Verschraubung Nein
Einsatztemperatur_R -30...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Geschirmt Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 32141010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community