false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

V-TEC TB25 06-09, Kabelverschraubung, teilbar Dichteinsatz, 1 Kabel M25, PC, lichtgrau

Produkt Type: V-TEC TB25 06-09
Hersteller Nummer: 2024912
Rexel Artikelnr.: 2210296
EAN Code: 4012196563289

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 5 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 5 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Feature Feature details
Gewindeart metrisch
Gewindenenngröße metrisch/PG 25
Gewindenenngröße in Zoll NPT/Gasrohrgewinde k.A.
Gewindesteigung 1,5 mm
Gewindelänge 11 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser_R 6...7,5 mm
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
Polycarbonat
Oberfläche
unbehandelt
Halogenfrei
Ja
Glasfaserverstärkt Nein
Schutzart (IP)
IP67
Schlagfest Ja
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer 7.035
Biegeschutz Nein
Mit Gegenmutter Ja
Ausführung
gerade
Mehrfach Dichteinsatz Nein
Flachkabelverschraubung Nein
Mit Zugentlastung_L Nein
Art der Dichtung Dichtring
Teilbare Verschraubung Ja
Einsatztemperatur_R -20...80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung
Nein
Für Ex-Zone Gas ohne
Für Ex-Zone Staub ohne
Geschirmt Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39269097

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community