2. Installation
  3. Kanäle & Zubehör
  4. Endstück für Leitungsführungskanal
  5. 4013339708208
  • 
Product videos
Product images
LED 40.060 W, Endabschlussdeckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 9001,cremeweiß
 Zurück
 nächstes
Endstück für Leitungsführungskanal - LED 40.060 W, Endabschlussdeckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 9001,cremeweiß - 4013339708208
NiedaxHesteller Logo
Niedax

LED 40.060 W, Endabschlussdeckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 9001,cremeweiß

Rexel Artikelnr.: 
2336387
Hersteller Nummer: 
4013339708208
EAN Code: 
4013339708208
Produkt Type: 
LED 40.060 W
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
LED 40.060 W, Endabschlussdeckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 9001,cremeweiß

LED 40.060 W, Endabschlussdeckel, 40x60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet,RAL 9001,cremeweiß

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
60 mm

60 mm

links/rechts

Stahl

rostfreier Stahl

cremeweiß

Ja

Nein

bandverzinkt und beschichtet

aufrastbar

weiß

IP20
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 6
Endabschlussdeckel, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, der Potentialausgleich erfolgt zwangsläufig beim Einschieben in den Kanal. VDE zertifiziert! für Leitungsschutzkanäle : LLK... / LUK... Abmessung (ca. Maße) H x B : 40 x 60 mm Farbton : cremeweiß RAL : 9001 Werkstoff : Stahl, bandverz. nach DIN EN 10346

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Endstück für Leitungsführungskanal 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Endstück für Leitungsführungskanal
Höhe 60 mm
Breite 60 mm
Ausführung links/rechts
Werkstoff Stahl
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Herstellerfarbe cremeweiß
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberfläche bandverzinkt und beschichtet
Geeignet für Funktionserhalt Nein
 
Befestigungsart aufrastbar
Farbe weiß
RAL-Nummer 9.001
Mit Schutzfolie Nein
Einsatztemperatur_R -5...90 °C
Schutzart (IP) IP20
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059