false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LUWD 100.100 E3, Vertikaleck 2x45° mit Deckel, 100x100 mm, ohne Bodenlochung, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303

Produkt Type: LUWD 100.100 E3
Hersteller Nummer: 4013339865307
Rexel Artikelnr.: 2333363
EAN Code: 4013339865307

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Flachwinkel für Leitungführungskanal
Flachwinkel für Leitungführungskanal
Feature Feature details
Höhe
100 mm
Breite
100 mm
Ausführung
Unterteil und Oberteil
Winkel_R 90 °
Werkstoff
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte
Edelstahl
Halogenfrei
Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
edelstahl
Mit Schutzfolie Nein
Befestigungsart
Bodenlochung
Herstellerfarbe
edelstahl
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community