false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

Blende AEE 4-fach PVC BR OT 100 lgrau

Produkt Type: R74047035
Hersteller Nummer: R74047035
Rexel Artikelnr.: 2177323
EAN Code: 4012740222419

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteblende für Geräteeinbaukanal
Geräteblende für Geräteeinbaukanal
Feature Feature details
Oberteilbreite 100 mm
Länge
500 mm
Breite der Öffnung 71 mm
Höhe der Öffnung 46 mm
Durchmesser der Öffnung 0 mm
Anzahl der Einheiten
4
Geräteart Automaten-Einbaueinheit, 4-fach
Ausführung
glatt
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
PVC
Halogenfrei
Nein
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer 7.035
Mit Schutzfolie Nein
Befestigungsart
innenliegend
Schnittkaschierung Ja
Mit Beschriftungsfeld Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection