2. Installation
  3. Kanäle & Zubehör
  4. Geräteeinbaukanal
  5. 4013339709700
  • 
Product videos
Product images
GKU 170-78T80 R, GK-Unterteil, einzügig symmetrisch, 170x80x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9010, inkl. Zubehör
 Zurück
 nächstes
Geräteeinbaukanal - GKU 170-78T80 R, GK-Unterteil, einzügig symmetrisch, 170x80x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9010, inkl. Zubehör - 4013339709700
NiedaxHesteller Logo
Niedax

GKU 170-78T80 R, GK-Unterteil, einzügig symmetrisch, 170x80x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9010, inkl. Zubehör

Rexel Artikelnr.: 
2336636
Hersteller Nummer: 
4013339709700
EAN Code: 
4013339709700
Produkt Type: 
GKU 170-78T80 R

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
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
GKU 170-78T80 R, GK-Unterteil, einzügig symmetrisch, 170x80x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9010, inkl. Zubehör

GKU 170-78T80 R, GK-Unterteil, einzügig symmetrisch, 170x80x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9010, inkl. Zubehör

Bestellung abschließen

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 6 / 108
Gerätekanalunterteil, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, durchlaufende Perforation im Kanalrücken zur flexiblen Montage auf Wand oder /-konsole, durchgehend Haltelaschen zur Aufnahme von Trennprofilen im Rückenteil, Gerätemontage im Leitungszug mit einrastbarer Gerätedose für Einbauprogramme mit 80 mm Abdeckrahmen und 60 mm Befestigungsspur, Geräteeinbau ohne Lochblenden, einschließlich 3 Kabelhalteklammern GKF... je 2 m Lieferlänge, Zubehör für den Potentialausgleich muss gesondert bestellt werden. VDE zertifiziert! Abmessung (ca. Maße) H x T : 170 x 80 mm Deckelöffnung : 78 mm Lieferlänge L : 2000 mm Farbton : reinweiß RAL : 9010

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Geräteeinbaukanal 
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
Geräteeinbaukanal
Breite 170 mm
Tiefe 80 mm
Länge 2.000 mm
Anzahl der Oberteile 1
Oberteile mitgeliefert Nein
Oberteilbreite 1 78 mm
Symmetrisch Ja
Bauform rechteckig Ja
Werkstoff Stahl
Einsatztemperatur_R -5...60 °C
Werkstoffgüte rostfreier Stahl
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberfläche bandverzinkt und beschichtet
 
Farbe weiß
RAL-Nummer 9.010
Ausführung Rückwand (Innenseite) gelocht
Mit Schutzfolie Ja
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Mit Kanalverbinder Nein
Montagelochung im Boden Ja
Montageart der Oberteile innenliegend
Mit Kabelhalteklammer Ja
Nutzbarer Querschnitt 12.352 mm²
Schutzart (IP) IP20
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 73089059