false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

886.6.0, CENTRIC-Doppelschutzkontaktsteckdose, 125x120x43 mm, Kunststoff ASA, RAL 9001, cremeweiß, RAL 9005, tiefschwarz

Produkt Type: 886.6.0
Hersteller Nummer: 4011126199666
Rexel Artikelnr.: 2316835
EAN Code: 4011126199666

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteträger für Sockelleistenkanal
Geräteträger für Sockelleistenkanal
Feature Feature details
Höhe Sockelleistenkanal 50 mm
Tiefe Sockelleistenkanal 15 mm
Anzahl der Geräteeinheiten 2
Bestückung 2x SCHUKO-Steckdose
Montageart Installationsgerät bereits bestückt
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Ja
Farbe
cremeweiß
RAL-Nummer 9.001
Dekor ohne
Chartstürmer Nein
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85369010

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection