false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SIGNO BA Lüftungsprofil, Brüstungskanal SIGNO Anbausystem Lüftungsprofil aus Aluminium eloxiert

Produkt Type: SIGNO BA Lüftungsprofil
Hersteller Nummer: 12615021100
Rexel Artikelnr.: 2313643
EAN Code: 4007360044398

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 112 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 112 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Gitterlamelle für Geräteeinbaukanal
Gitterlamelle für Geräteeinbaukanal
Feature Feature details
Länge
2.000 mm
Werkstoff
Aluminium
Werkstoffgüte
Aluminium
Halogenfrei
Ja
Oberfläche
anodisiert/eloxiert
Farbe
Silber
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 76042990

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community