Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HAGER
BRA6513039016, Außeneck Grundprofil BRA 70x130 OT 80 vw
Rexel Artikelnr.: 2330148
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6015069016, Endstück LF/LFF/LFH/FB 60x150mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2330406
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6015039016, Außeneck LF/LFF/LFH/FB 60x150mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2330184
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6019049016, Inneneck LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475817
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6019039016, Außeneck LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475826
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6019069016, Endstück LF/LFF/FB 60x190mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475884
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BR651303H9016, Außeneck hfr BR/H/N/A/S 68x130 OT80 vw
Rexel Artikelnr.: 2274813
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6015059016, Flachwinkel LF/LFF/LFH/FB 60x150mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2329964
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
BRA0802A9016, Außeneck-Abdeckung BRA OT 80mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2330075
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FB6013089016, T-Stück zu FB 60x130mm verkehrsweiß
Rexel Artikelnr.: 2475408
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6015089016, T-Stück LF/LFF/LFH/FB 60x150mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2330286
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
LF6015049016, Inneneck LF/LFF/LFH/FB 60x150mm vweiß
Rexel Artikelnr.: 2330336
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Inneneck für Geräteeinbaukanal
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Inneneck für Geräteeinbaukanal |
|
Breite |
130 mm
|
---|---|
Tiefe |
68 mm
|
Form |
symmetrisch
|
Anzahl der Oberteile |
0
|
Herstellerfarbe |
verkehrsweiß
|
Oberteilbreite 1 |
0 mm
|
Oberteilbreite 2 |
0 mm
|
Oberteilbreite 3 |
0 mm
|
Ausführung |
Haubenformteil
|
Winkel_R |
85...95 °
|
Werkstoff |
Kunststoff
|
Werkstoffgüte |
ABS
|
Halogenfrei |
Ja
|
Einsatztemperatur_R |
-30...90 °C
|
Antibakterielle Behandlung |
Nein
|
Oberfläche |
unbehandelt
|
---|---|
Farbe |
weiß
|
RAL-Nummer |
9.016
|
Mit Schutzfolie |
Nein
|
Winkel |
85...95
|
Mit Kanalverbinder |
Nein
|
Montagelochung im Boden |
Nein
|
Montageart der Oberteile |
übergreifend
|
Mit Kabelhalteklammer |
Nein
|
Schutzart (IP) |
IP40
|
Schlagfestigkeit |
IK08
|
Newlec |
Nein
|
Herkunftsland |
Deutschland
|
Zolltarifnummer |
39259080
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.