false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Inneneck einstellb hfr LF/LFH 60x90mm lg

Produkt Type: LFF600947035
Hersteller Nummer: LFF600947035
Rexel Artikelnr.: 2789901
EAN Code: 4012740898904

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Inneneck für Leitungsführungskanal
Inneneck für Leitungsführungskanal
Feature Feature details
Höhe
60 mm
Breite
90 mm
Ausführung
Haubenformteil
Winkel_R 83...97 °
Werkstoff
Kunststoff
Werkstoffgüte
sonstige
Halogenfrei
Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Oberfläche
unbehandelt
Farbe
lichtgrau
RAL-Nummer 7.035
Mit Schutzfolie Nein
Befestigungsart
aufrastbar
Herstellerfarbe
lichtgrau
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection