false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LKM80080RW, Leitungsführungskanal mit Bodenlochung 80x80x2000, St, FSK, reinweiß, RAL 9010

Produkt Type: LKM80080RW
Hersteller Nummer: 6248694
Rexel Artikelnr.: 2932005
EAN Code: 4012195691013

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 2 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungsführungskanal
Leitungsführungskanal
Feature Feature details
Höhe
80 mm
Breite
80 mm
Länge
2.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 6.400 mm²
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
Stahl
Halogenfrei
Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Oberfläche
bandverzinkt und beschichtet
Farbe
reinweiß
Transparent
Nein
RAL-Nummer 9.010
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Befestigungsart
Bodenlochung
Ausführung Deckel lose
Deckelausführung lose
Mit Kabelhalteklammer Ja
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Ja
Lieferung auf Rolle Nein
Herstellerfarbe
Reinweiß
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community