false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

LUK 40.040 R, Leitungsschutzkanal mit Deckel, 40x40x2000 mm, ohne Bodenlochung, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbeschichtet, RAL 9010,reinweiß

Produkt Type: LUK 40.040 R
Hersteller Nummer: 4013339965144
Rexel Artikelnr.: 2863387
EAN Code: 4013339965144

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 2 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungsführungskanal
Leitungsführungskanal
Feature Feature details
Höhe
40 mm
Breite
40 mm
Länge
2.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 1.214 mm²
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
rostfreier Stahl
Halogenfrei
Ja
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Oberfläche
bandverzinkt und beschichtet
Farbe
reinweiß
Transparent
Nein
RAL-Nummer 9.010
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 1
Befestigungsart
einrasten
Deckelausführung lose
Ausführung Deckel lose
Mit Kabelhalteklammer Nein
Mit Schutzfolie Ja
Mit Kanalverbinder Nein
Lieferung auf Rolle Nein
Vorprägungen Nein
Herstellerfarbe
Edelstahl
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection