2. Installation
  3. Kanäle & Zubehör
  4. Leitungsführungskanal
  5. 6026311
  • 
Product videos
Product images
WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030 WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030 WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030
 Zurück
 nächstes
Leitungsführungskanal - WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030 - 6026311
WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030
WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030
OBO BettermannHesteller Logo
OBO Bettermann

WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030

Rexel Artikelnr.: 
2353213
Hersteller Nummer: 
6026311
EAN Code: 
4012196642076
Produkt Type: 
WDK100230GR
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
 Meter

Min: 4 Meter , Vielfaches 4 Meter
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
WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030

WDK100230GR, Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 100x230x2000, PVC, steingrau, RAL 7030

Bestellung abschließen
Ähnliche Produkte Ähnliche Produkte
Bitte Merkmale auswählen
Merkmal
Wert
100 mm

230 mm

2.000 mm

Kunststoff

steingrau

PVC

Nein

Nein

unbehandelt

steingrau

Nein

Bodenlochung
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
Zusätzlich erhältliche Verpackungsgrößen: 4
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand. Zu jeder Lieferlänge gehören 4 Oberteilklammern.

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Leitungsführungskanal 

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen

Produktdetails



Produktdetails

Leitungsführungskanal
Höhe 100 mm
Breite 230 mm
Länge 2.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 19.702 mm²
Werkstoff Kunststoff
Herstellerfarbe steingrau
Werkstoffgüte PVC
Halogenfrei Nein
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberfläche unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Farbe steingrau
Transparent Nein
RAL-Nummer 7.030
 
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 3
Befestigungsart Bodenlochung
Ausführung Deckel lose
Mit Kabelhalteklammer Ja
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Lieferung auf Rolle Nein
Vorprägungen Nein
Deckelausführung lose
Herkunftsland Deutschland
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259020