Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 80x210x2000 Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Höhe
Breite
Länge
Nutzbarer Querschnitt
Werkstoff
Werkstoffgüte
Halogenfrei
Antibakterielle Behandlung
Oberflächenschutz
Geeignet für Funktionserhalt
Farbe
Transparent
RAL-Nummer
Anzahl der festen Trennwände
Anzahl der steckbaren Trennwände
Befestigungsart
Ausführung Deckel
Mit Kabelhalteklammer
Mit Schutzfolie
Mit Kanalverbinder
Lieferung auf Rolle
Vorprägungen
Schutzart
Schlagfestigkeit
Einsatztemperatur
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Farbe
Newlec