false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

SL 20 x 70 Set, Sockelleistenkanal SL Set 20 x 70 RAL9001

Produkt Type: SL 20 x 70 Set
Hersteller Nummer: 17243581100
Rexel Artikelnr.: 2314134
EAN Code: 4007360063047

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 28 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 28 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Sockelleistenkanal komplett
Sockelleistenkanal komplett
Feature Feature details
Höhe
70 mm
Tiefe
20 mm
Länge
2.000 mm
Mit Teppichleiste Nein
Werkstoff
Kunststoff
Halogenfrei
Nein
Farbe Oberteil cremeweiß
RAL-Nummer 9.001
Dekor ohne
Anzahl der Trennwände 2
Dichtlippe Oberteil ohne
Mit Schutzfolie Nein
Montagelochung im Boden Ja
Nutzbarer Querschnitt 820 mm²
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection