2. Installation
  3. Kanäle & Zubehör
  4. Unterteil für Sockelleistenkanal
  5. 4011126060638
  • 
Product videos
Product images
SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
 Zurück
 nächstes
Unterteil für Sockelleistenkanal - SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau - 4011126060638
SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
KleinhuisHesteller Logo
Kleinhuis

SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

Rexel Artikelnr.: 
2107598
Hersteller Nummer: 
4011126060638
EAN Code: 
4011126060638
Produkt Type: 
SK70

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Meter

Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
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
SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

SK70, Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau

Bestellung abschließen


Datenblätter



Datenblätter

Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

Beschreibung



Beschreibung

Sockelleistenunterteil, 69x17,5x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, RAL 7030, steingrau
Sockelleistenunterteil, mit 2 Trennwänden und zweireihiger Befestigungslochung im Boden, halogenhaltig. An dem Sockelleistenkanal SDK70 (komplett mit Deckel) können neben dem CENTRIC Geräteeinbauprogramm auch handelsübliche Installationsprogramme mit Zentralstücken nach DIN 49075 sowie alle Programme mit Kombinationsrahmen 80 x 80 mm angebaut werden, kombinierbar mit Eckkanälen und Elektroinstallationskanälen. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 T/SDK70 kombinierbar mit Elektroinstallationskanal : HKL2052 kombinierbar mit Eckkanal : EDK35... EDK50... Abmessung (ca. Maße) H x T : 69 x 17,5 mm zweireihige Bodenlochung : 6,5 x 12 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Reihenabstand : 40 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : steingrau RAL : 7030 (ähnlich)

Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Unterteil für Sockelleistenkanal 
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
Unterteil für Sockelleistenkanal
Höhe 69 mm
Tiefe 17,5 mm
Länge 2.000 mm
Mit Teppichleiste Nein
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Nein
Farbe grau
 
Anzahl der Trennwände 2
Montagelochung im Boden Nein
Schutzart (IP) IP20
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 39259020