Pultkanalunterteil, 120x120x2000 mm, De-Öffnung 78 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, pulverbesch. RAL 9010, inkl. Zubehör
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Oberteile
Breite
Farbe
Halogenfrei
Länge
Nutzbarer Querschnitt
Oberteilbreite 1
RAL-Nummer
Tiefe
Werkstoff
Antibakterielle Behandlung
Anzahl der steckbaren Trennwände
Ausführung Rückwand (Innenseite)
Bauform rechteckig
Einsatztemperatur
Mit Kabelhalteklammer
Mit Kanalverbinder
Mit Schutzfolie
Montageart der Oberteile
Montagelochung im Boden
Oberflächenschutz
Oberteilbreite 2
Oberteilbreite 3
Oberteile mitgeliefert
Schutzart
Symmetrisch
Werkstoffgüte
Newlec