false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LC45, LC-Minikanal, für 1 Leitung, 5,8x7,8x2000 mm, Kunststoff PVC-hart, Farbe transparent

Produkt Type: LC45
Hersteller Nummer: 4011126075847
Rexel Artikelnr.: 2021080
EAN Code: 4011126075847

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Meter
Min: 2 / Meter

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Leitungsführungskanal
Leitungsführungskanal
Feature Feature details
Höhe 5,8 mm
Breite 7,8 mm
Länge 2.000 mm
Nutzbarer Querschnitt 30 mm²
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte PVC
Halogenfrei Nein
Geeignet für Funktionserhalt Nein
Oberfläche unbehandelt
Farbe natur
Transparent Nein
Anzahl der festen Trennwände 0
Anzahl der steckbaren Trennwände 0
Befestigungsart selbstklebend
Ausführung Deckel ohne
Deckelausführung ohne
Mit Kabelhalteklammer Nein
Mit Schutzfolie Nein
Mit Kanalverbinder Nein
Lieferung auf Rolle Nein
Herstellerfarbe transparent
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 39259020

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community