false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

T12L 00C 9011, Telitank 375x154x109, PA, graphitschwarz, RAL 9011

Produkt Type: T12L 00C 9011
Hersteller Nummer: 7408100
Rexel Artikelnr.: 2276622
EAN Code: 4012195114116

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Aufflur-Tank leer
Aufflur-Tank leer
Feature Feature details
Anzahl der einbaubaren Geräte 12
Anzahl der einbaubaren Geräte Vorderseite 4
Anzahl der einbaubaren Geräte Rückseite 4
Ausführung
horizontal
Farbe
schwarz
RAL-Nummer 9.011
Geeignet für Standard Schaltermaterial Ja
Geeignet für Nasspflege Ja
Werkstoff
Polyamid
Oberfläche
sonstige
Länge
375,5 mm
Breite
154 mm
Höhe
108,5 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85472000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection