false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GES9M-2 10U, Geräteeinsatz für Universalmontage 266x266x69, V2A, 1.4301

Produkt Type: GES9M-2 10U
Hersteller Nummer: 7405371
Rexel Artikelnr.: 2924107
EAN Code: 4012196028740

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteeinsatz für Unterflurmontage
Geräteeinsatz für Unterflurmontage
Feature Feature details
Ausführung Deckel quadratisch
Geeignet für Nasspflege Nein
Geeignet für Unterflurkanal Ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja
Anzahl der Gerätebecher 3
Werkstoff
rostfreier Stahl
Oberfläche
unbehandelt
Mit Bodenbelagaussparung Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung 10 mm
Bodenbelagsschutzrahmen Ja
Min. Einbautiefe 80 mm
Farbe
k.A.
Länge Außenmaß 265 mm
Breite Außenmaß 265 mm
Länge Einbaumaß 244 mm
Breite Einbaumaß 244 mm
Deckelausführung quadratisch
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) 0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community