false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GESR9-2U12T 9011, Geräteeinsatz für Universalmontage 324x324x68, PA, graphitschwarz, RAL 9011

Produkt Type: GESR9-2U12T 9011
Hersteller Nummer: 7405466
Rexel Artikelnr.: 2891635
EAN Code: 4012195840725

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Geräteeinsatz für Unterflurmontage
Geräteeinsatz für Unterflurmontage
Feature Feature details
Ausführung Deckel rund
Geeignet für Nasspflege Nein
Geeignet für Unterflurkanal Ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau Ja
Anzahl der Gerätebecher 3
Werkstoff
Polyamid
Schutzart (IP)
IP20
Mit Bodenbelagaussparung Ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung 5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen Ja
Min. Einbautiefe 65 mm
Farbe
schwarz
RAL-Nummer 9.011
Außendurchmesser
324 mm
Einbaudurchmesser 304 mm
Deckelausführung rund
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) 0
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85381000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection