Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
HAGER
GTVD300, Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10 (Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904440
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GBVC400, Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR400
Rexel Artikelnr.: 2907052
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVR400, Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904442
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GBVC400, Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR400
Rexel Artikelnr.: 2907052
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVR400, Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904442
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
VEDER12P1, Deckeleinlage aus Pappe 1mm zu VR12
Rexel Artikelnr.: 2904519
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
RLV1230, Rastleiterverlängerung 30mm für VQ12/R12
Rexel Artikelnr.: 2904446
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
VEDER12P2, Deckeleinlage aus Pappe 2mm zu VR12
Rexel Artikelnr.: 2480131
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FKA7011, Adapter Flachkette an Versorg-einheit eg
Rexel Artikelnr.: 2184925
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
FKA9005, Adapter Flachkette an Versorg-einheit ts
Rexel Artikelnr.: 2184472
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Geräteeinsatz für Unterflurmontage |
|
| Länge Einbaumaß |
0 mm
|
|---|---|
| Einbaudurchmesser |
306 mm
|
| Durchmesser |
325 mm
|
| RAL-Nummer |
7.011
|
| Farbe |
grau
|
| Bodenbelagsschutzrahmen |
Ja
|
| Tiefe der Bodenbelagaussparung |
5 mm
|
| Mit Bodenbelagaussparung |
Ja
|
| Anzahl der Gerätebecher |
3
|
| Geeignet für Doppelbodeneinbau |
Ja
|
| Geeignet für Hohlbodeneinbau |
Ja
|
| Geeignet für Unterflurkanal |
Ja
|
| Geeignet für Nasspflege |
Nein
|
| Ausführung Deckel |
rund
|
| Anzahl der Einführungen |
1
|
| Mit Kabelauslass im Deckel |
Ja
|
| Werkstoff des Gehäuses |
Kunststoff
|
| Schutzart |
IP20
|
|---|---|
| Werkstoff des Deckels |
Kunststoff
|
| Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) |
12
|
| Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363 |
0
|
| Min. Einbautiefe |
77 mm
|
| Geeignet für Betoninstallation |
Ja
|
| Geeignet für Inneneinsatz |
Ja
|
| Geeignet für Böden in Computerräumen |
Ja
|
| Oberflächenbehandlung Deckel |
sonstige
|
| Oberflächenschutz Deckel |
sonstige
|
| Geeignet für Außeneinsatz |
Nein
|
| Verriegelbarer Deckel |
Ja
|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) |
0
|
| Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) |
0
|
| Zolltarifnummer |
39259080
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Griechenland
|
HAGER
GTVD300, Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10 (Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904440
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GBVC400, Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR400
Rexel Artikelnr.: 2907052
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVR400, Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904442
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTV4RW0ROWG325, Gerätebecher 4 x STD rw Wieland 3x2,5mm²
Rexel Artikelnr.: 2940842
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTV2RW2ROWG325, Gerätebecher STD 2 rw 2 ro Wiel 3x2,5mm²
Rexel Artikelnr.: 2939311
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GBVC400, Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR400
Rexel Artikelnr.: 2907052
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVR400, Geräteträger f 4 Rastec 45 Geräte o 3 Tragstegger aus PA zu VQ12VR12/VR10(Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904442
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVD300, Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik zu VQ12VR12/VR10 (Mitte)
Rexel Artikelnr.: 2904440
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTV4RW0ROWA325, Gerätebecher 4 x STD rw Wago 3x2,5mm²
Rexel Artikelnr.: 2145813
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTV0RW4ROWA325, Gerätebecher 4 x STD ro Wago 3x2,5mm²
Rexel Artikelnr.: 2145812
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.