false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

RKS 2V2 20, Rahmenkassette für Schnurauslass 282x282x20, V2A, 1.4301

Produkt Type: RKS 2V2 20
Hersteller Nummer: 7406554
Rexel Artikelnr.: 2752940
EAN Code: 4012195108801

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Kassettenrahmen mit Kassette
Kassettenrahmen mit Kassette
Feature Feature details
Nenngröße 250 mm
Kassettenhöhe 20 mm
Bodenbelagaussparung 18 mm
Bodenpflege trocken
Ausführung
quadratisch
Geeignet für Unterflurdosenaufbau
Werkstoff
rostfreier Stahl
Anzahl der Leitungsauslässe 1
Ausführung Leitungsauslass schwenkbar
Farbe Leitungsauslass natur
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern Nein
Anzahl der einbaubaren Geräte 0
Anzahl der Gerätebecher 3
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73089059

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection