Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
HAGER
GBVC300, Aufnahmeblech CEE-Steckdose GB/GTVR300
Rexel Artikelnr.: 2907051
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVR300, Geräteträger für 3 Rastec 45 Geräte
Rexel Artikelnr.: 2904441
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GTVD200, Geräteträger f 2 Montagepla Datentechnik
Rexel Artikelnr.: 2904439
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
GBVR300, Gerätebecher für 3 Rastec 45 Geräte
Rexel Artikelnr.: 2904425
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
EKNS165, Nivellierset Edelstahlkassette H=190-240
Rexel Artikelnr.: 2904398
Min: 1 Garnitur
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
EKNS075, Nivellierset Edelstahlkassette H=100-150
Rexel Artikelnr.: 2904396
Min: 1 Garnitur
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
RLV0630, Rastleiterverlängerung 30mm für VQ06/R06
Rexel Artikelnr.: 2184791
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
HAGER
EKNS120, Nivellierset Edelstahlkassette H=145-195
Rexel Artikelnr.: 2904397
Min: 1 Garnitur
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Nivellierbare Kassette für Kanaleinbau, Doppel- und Hohlboden
Nivellierbare Kassette für Kanaleinbau, Doppel- und Hohlboden | |
Farbe Leitungsauslass | grau |
---|---|
Werkstoff | rostfreier Stahl |
Werkstoff Leitungsauslass | rostfreier Stahl |
Breite Einbaumaß | 200 mm |
Kassettenhöhe | 28 mm |
Länge Einbaumaß | 200 mm |
Min. Einbautiefe | 100 mm |
Nenngröße | 200 mm |
Tiefe der Bodenbelagaussparung | 23 mm |
Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
Anzahl der Gerätebecher | 2 |
---|---|
Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
Ausführung | quadratisch |
Ausführung Leitungsauslass | schwenkbar |
Bodenpflege | trocken |
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 73269098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.