Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Berechtigung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Wenn Sie Cookies ablehnen, können Sie die Website weiterhin verwenden. Funktionen wie z.B. unser Live Chat stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 2 Meter , Vielfaches 2 Meter
HAGER
UKS190380, Verbinderschelle Stahl zu UK 190x38mm
Rexel Artikelnr.: 2904510
Min: 1 Stück
HAGER
UDH3075125, Universal Bodendose/Pratzen Gr 3 75-125
Rexel Artikelnr.: 2909092
Min: 1 Stück
HAGER
UDH3050080, Universal Bodendose/Pratzen Gr 3 50-80
Rexel Artikelnr.: 2184395
Min: 1 Stück
HAGER
UDB3075125, Universal-Bodendose/-blech Gr 3 75-125
Rexel Artikelnr.: 2904457
Min: 1 Stück
HAGER
UKM190380, Dehnungsmuffe aus Stahl zu UK 190x38mm
Rexel Artikelnr.: 2907031
Min: 1 Stück
HAGER
UDB2050080, Universal-Bodendose/-blech Gr 2 50-80
Rexel Artikelnr.: 2904452
Min: 1 Stück
HAGER
UKS190380, Verbinderschelle Stahl zu UK 190x38mm
Rexel Artikelnr.: 2904510
Min: 1 Stück
HAGER
UDB3165215, Universal-Bodendose/-blech Gr 3 165-215
Rexel Artikelnr.: 2904459
Min: 1 Stück
HAGER
UDB2075125, Universal-Bodendose/-blech Gr 2 75-125
Rexel Artikelnr.: 2904453
Min: 1 Stück
HAGER
UDH2120170, Universal Bodendose/Pratzen Gr 2 120-170
Rexel Artikelnr.: 2184717
Min: 1 Stück
HAGER
UKE190380, Endstück aus Stahlblech zu UK 190x38mm
Rexel Artikelnr.: 2907043
Min: 1 Stück
HAGER
UDB3120170, Universal-Bodendose/-blech Gr 3 120-170
Rexel Artikelnr.: 2904458
Min: 1 Stück
HAGER
UDB3215265, Universal-Bodendose/-blech Gr 3 215-265
Rexel Artikelnr.: 2184466
Min: 1 Stück
HAGER
SEBD500GT, Stahlblechschalung mit Grundträger
Rexel Artikelnr.: 2185008
Min: 1 Garnitur
HAGER
UDB3050080, Universal-Bodendose/-blech Gr 3 50-80
Rexel Artikelnr.: 2904456
Min: 1 Stück
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Unterflurkanal estrichüberdeckt
Unterflurkanal estrichüberdeckt | |
Oberfläche | verzinkt |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Breite | 190 mm |
Höhe | 38 mm |
Länge | 2.000 mm |
Anzahl der Züge | 3 |
Einsatzbereich | estrichüberdeckt |
---|---|
Oberteil abnehmbar | Ja |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Deutschland |
Zolltarifnummer | 73269098 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.