false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Flachwinkel-Unterteil BKB 250x85mm

Produkt Type: BKB2508551
Hersteller Nummer: BKB2508551
Rexel Artikelnr.: 2890566
EAN Code: 4012740846691

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Unterflurkanal estrichbündig offen
Unterflurkanal estrichbündig offen
Feature Feature details
Breite
250 mm
Länge
450 mm
Min. Estrichhöhe 85 mm
Deckelbefestigung rastend Nein
Montageöffnung ohne
Abdeckung Montageöffnung k.A.
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten 0
Mit Trennwand k.A.
Trennwandbefestigung k.A.
Bodenpflege trocken
Bodenwanne Ja
Werkstoff Seitenwand/Bodenwanne Stahl
Oberfläche Seitenwand/Bodenwanne k.A.
Werkstoff des Deckels Stahl
Oberfläche Deckel k.A.
Entkopplungsmöglichkeit Unterteil vom Baukörper k.A.
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 73269098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community